• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta de Plomo 420, 50 mm x 33 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7000001315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001315
EAN / GTIN 50051138954142
Número del fabricante 7000001315
Número L L01310 1157

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Adhesivo resistente a los productos químicos
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Fácil de perforar

Descripción:

Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.

Característica:

Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado// Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado
El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales// El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales
Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas// Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas
El liner permite troquelar la cinta en formas específicas para procesos de ensamblaje y fabricación// El liner permite troquelar la cinta en formas específicas para procesos de ensamblaje y fabricación
Fácil de perforar// Fácil de perforar
Muy bien maleable/flexible// muy bien maleable/flexible
Combina las ventajas específicas del plomo y el sistema adhesivo químicamente resistente// Combina las ventajas específicas del plomo y el sistema adhesivo químicamente resistente
La cinta de plomo 420 es una de las pocas cintas de plomo en todo el mundo.// La cinta de plomo 420 es una de las pocas cintas de plomo en todo el mundo
Térmica y eléctricamente conductora// Térmica y eléctricamente conductora

Nota:

Enmascarado en galvanoplastia
Barrera contra la radiación
Barrera contra la humedad
Fresado químico