3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad en rollo pre-cortado CF-SR, 150 mm x 115 mm,A VFN

Número de artículo: 7100182463
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, verde Verde abeto
Serie Scotch-Brite™
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Clean and Finish
Diámetro 150 mm
Anchura del abrasivo 115 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color verde
Tipo de producto Papel abrasivo
Para material aluminio
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100182463
EAN / GTIN 53134375426584
Número del fabricante 7100182463
Número L L51710 153
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El pliego manual precortado en rollo Scotch-Brite™ se usa para numerosas tareas en una amplia variedad de materiales. Nuestros pliegos manuales están disponibles en forma de rollo. Vienen precortados a intervalos determinados para mayor comodidad. Ofrecen unos acabados finos tras cada uso y son una buena alternativa a la lana de acero, los cepillos metálicos, el papel de lijar y otros productos no tejidos para tareas de acabado o trabajos de limpieza difíciles. Los pliegos combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz, un control manual preciso y, a diferencia de la lana de acero, no se deshilacha ni se oxida durante el uso ni después de él y tampoco crea pequeñas astillas de metal. Los pliegos manuales son ideales para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de motas y la compactación de fibras. Nuestros abrasivos de óxido de aluminio de grano muy fino cortan rápido y fino, dejando una superficie suave y acabada. El material de malla abierta no tejido es resistente al ensuciamiento y se puede usar en seco, con agua o con disolventes, y se puede enjuagar para su reutilización. Los pliegos se pueden usar con un soporte de mano para lograr un acabado uniforme o en una lijadora para cubrir áreas de mayor tamaño. Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite™ son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados sobre naylon no tejido u otras fibras sintéticas. La inclusión de los abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil del producto. El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la acumulación de suciedad en las fibras. Los pliegos manuales se pueden plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas.

Ventaja:

  • Constituyen una buena alternativa a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
  • Permiten realizar operaciones de limpieza, acabado, pulido, eliminación de motas y compactación de fibras
  • Ideales para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites
  • El pliego reutilizable resiste los desgarros, las astillas, el deshilachado y el embozo.
  • Además, no se oxida nunca, por lo que proporciona una larga vida útil
  • Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas

Recomendación:

  • Se usa para realizar trabajos intensivos de limpieza o para obtener un acabado fino en una amplia variedad de materiales

Descargas y documentos

De la misma serie "Scotch-Brite™" Ver todos