Alicate regulable Alligator® Cubiertas en los mangos VDE, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 705740 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
489 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Alligator
Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 46 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Número del fabricante 88 06 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado. Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Alicate cromado, mangos aislados con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.