{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | Scotchfoam 4508 | |
| Denominación del fabricante | Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508 | |
| Color | negro | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Vinilo | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Aislar; Montaje | |
| Características | Amortiguador de vibraciones; Resistente a los rayos UV; resistente al agua | |
| Longitud L | 33 m | |
| Anchura B | 25 mm | |
| Espesor S | 3,2 mm |
| Número de artículo | 7000047497 | |
| EAN / GTIN | 00021200033148 | |
| Número del fabricante | 7000047497 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |