3M™ Cinta de Poliéster 853

Número de artículo: 7000047524
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 Unidad
  • Pasos del pedido: 48 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie 3M™ Polyesterklebeband 853
Denominación del fabricante 3M™ Polyesterfolienband 853; 3M™ Polyesterklebeband 853
Color Transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. 50 grados
Resistencia a la temperatura máx. 150 grados
Intervalo de aplicación Sustratos lisos
Aplicación Aislar; Marcación; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,06 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000047524
EAN / GTIN 00021200035876
Número del fabricante 7000047524
Número L L01310 1694
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestra cinta de película de poliéster 3M™ 853 es una cinta de película de poliéster transparente con adhesivo acrílico resistente a disolventes. Está diseñado para soportar los estrictos requisitos de procesos donde el contacto con solventes es un problema. Esto incluye muchas aplicaciones para las que esta cinta es ideal debido a su diseño delgado pero robusto. La parte posterior tiene una baja permeabilidad al vapor de humedad, lo que la hace ideal para uso prolongado. Cuando se utiliza para proteger etiquetas críticas, esta cinta no oculta la información importante. La banda resiste un amplio rango de temperatura de 60°F/ 50°C a 300°F/ 150°C.

Ventaja:

  • El material de respaldo de poliéster fino y de alta resistencia es resistente al desgarro y protege las superficies de la abrasión
  • Gracias al material de soporte transparente, la información impresa permanece visible, que está protegida por el cinta adhesiva
  • Resistente a muchos disolventes como queroseno, fluido hidráulico y aceites lubricantes
  • Gracias a su resistencia a la temperatura, el cinta adhesiva se puede utilizar en procesos de trabajo a alta temperatura

Recomendación:

  • Decoración de equipos, muebles etc.
  • Producción de etiquetas impresas y perforadas
  • Identificación
  • Empalme