3M™ Tubo PST 8424-8 Contráctil en frio (0,6/1 kV)

Número de artículo: 7000006124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Color negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 20,9 mm
Diámetro interior tubo flexible 2,5 mm
Longitud total 0,203 m
Temperatura de uso mín. -40 °C
Temperatura de uso máx. 90 °C
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006124
EAN / GTIN 00054007423904
Número del fabricante 7000006124
Número L L01310 1475
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los aislantes de conectores contráctiles en frío de las series 8420 y 8430 de 3M™ son útiles para el aislamiento eléctrico primario de todos los empalmes de cable y empalme con aislamiento dieléctrico sólido (caucho y plástico) de 1000 V, tanto en interiores como en exteriores. En general son adecuados para proporcionar una protección física y un sellado ambiental para comunicaciones y otras aplicaciones no eléctricas, incluidas las reparaciones de revestimientos. El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 a 90 °C (de -40 a 194 °F). En aplicaciones en las que el producto está expuesto continuamente a la radiación ultravioleta, conviene recubrirlo, por ejemplo, con cinta eléctrica de vinilo Scotch® Super 33 +™ o cinta eléctrica de caucho de silicona autosoldable Scotch® 70.

Ventaja:

  • Especialmente diseñados para el aislamiento primario de cables con aislamiento dieléctrico sólido y empalmes de cables aptos hasta para 1000 voltios
  • Instalación sencilla que no requiere herramientas
  • Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conducto a cable
  • Fabricados de caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Cubre una amplia gama de cables con sección transversal
  • Soporta temperaturas de -40 a 90 °C (de -40 a 194 °F)
  • Sellado ambiental para comunicaciones y otras aplicaciones no eléctricas

Recomendación:

  • Para aislamiento eléctrico de hasta 1 kV, para protección y sellado de aplicaciones no eléctricas