Herramienta-estuche enrollable textil con cierre rápido, Longitud×anchura: 280X320mm

Número de artículo: 692255 280X320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.047 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 280 mm
Anchura 320 mm
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
N.º de compartimentos para herramientas 5
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918
Número del fabricante 692255 280X320
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con bolsillos portaobjetos de distintos tamaños, con perfiles cosidos y solapa de cubierta; enrollables. La cinta de seguridad regulable y el cierre rápido de plástico, que se cierra y se abre con una sola mano, aseguran la sujeción segura de las herramientas.

Material:

De tejido de poliéster resistente.