Bolsa de montaje de cuero con pared intermedia

Número de artículo: 690200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Cuero
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida interior Longitud 400 mm
Medida interior Anchura 140 mm
Medida interior Altura 280 mm
Peso 2,9 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 690200
EAN / GTIN 4006793538016
Número del fabricante 5380000031
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

La pared delantera se puede abrir por medio de dos cremalleras resistentes. Un compartimiento amplio para herramientas de mayor tamaño. La pared delantera, el lateral y el fondo están reforzados adicionalmente.
Cubeta de base de chapa de acero galvanizada. La pared intermedia se puede mover hacia delante y hacia atrás, o retirar por completo. Con un bolsillo interior para planos.