Surtido de alicates para anillos de seguridad 8 piezas, Número de piezas: 8

Número de artículo: 685610 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP X4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP X4
Peso 3,6 kg
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Número del fabricante 685610 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Volumen de suministro:

Alicates para arandelas de seguridad de precisión para anillos interiores o taladros: 1 ud. de cada n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3
Alicates para anillos de seguridad de precisión para anillos exteriores o ejes: 1 ud. de cada n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.
La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.