Punta de broca espiral para madera, ⌀ de broca: 3mm

Número de artículo: 676315 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 3 mm
Material de corte HSS
Longitud de espiral 30 mm
Longitud total 70 mm
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Bit de broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Número del fabricante 013BE0300
Fabricante/responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.