Punta de broca espiral HSS, ⌀ de broca: 3mm

Número de artículo: 676302 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
336 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 3 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta 118 grados
Denominación del fabricante 848 HSS
Longitud de espiral 16 mm
Longitud total 38 mm
Longitud del mango 14 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Bit de broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 676302 3
EAN / GTIN 4013288118837
Número del fabricante 05104610001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
De aplicación universal en metal, madera y plásticos.
Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.