Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3, Tipo: 4

Número de artículo: 675395 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tensor 857/1 Z
Perfil de apriete 4
Longitud total 25 mm
Distancia entre espigas 1,52 mm
Perfil de salida Inserto de mordaza de fijación
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Número del fabricante 05057150001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos tensores (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.