Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3, Tipo: 8

Número de artículo: 675395 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de dos agujeros (tensor/Snake Eye)
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 25 mm
Longitud cuchilla l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 857/1 Z Spanner
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos de dos agujeros (tensor/Snake Eye) 8
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Hexágono interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675395 8
EAN / GTIN 4013288038623
Número del fabricante 03190030
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos tensores (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.