Destornillador para electrónica para Pozidriv ESD, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 669910 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 1555 PH ESD Micro
Tamaño de ranura en cruz 0
propiedad electrostática EGB / ESD
Para ⌀ de tornillos -2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Número del fabricante 05030115001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.