Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela, Número de piezas: 11

Número de artículo: 669630 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 11 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Número de piezas 11
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador para Phillips; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Número del fabricante 05135938001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con capuchón giratorio, zona de corte rápido para atornillar eficazmente y zona de fuerza. Con mandrinos de cambio rápido para el asiento de puntas largas de 4 mm Halfmoon (n.º del 669932 al 669936) o puntas largas de 4mm HIOS. Varillas de acero de herramientas de alta calidad.

Contenido:

Soporte para destornilladores: 1 ud.
Varillas para cabeza ranurada n.º 669932: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2; 3
Varillas para Phillips n.º 669933: 1 ud. de cada tam. 00; 0; 1
Varillas hexagonales n.º 669934: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2
Cuchillas para Torx® n.° 669935: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6