Surtido de destornilladores de precisión ESD, Número de piezas: 7

Número de artículo: 669610 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
328 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 7
propiedad electrostática EGB / ESD
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador hexagonal; Destornillador ranura; Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Número del fabricante 03.5154

Descripción

Ejecución:

Mango de destornillador fino de plástico fácil de agarrar con cabezal de centrado giratorio, dispositivo de apriete con tuerca de unión para fijar las puntas en la longitud deseada (varillas telescópicas). Varillas de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, filos negros. Entrega en estuche enrollable de plástico.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Contenido:

Mango telescópico de plástico: 1 ud.
2 varillas para Torx® n.º 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 varillas para hexágono interior n.º 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 varillas para ranura / Phillips n.º 669605: 2 × 0,3 / 00; 2,5 × 0,4 / 0