Juego de destornilladores de relojero, de 6 piezas Con mango de aluminio en estuche de madera, Número de piezas: 6

Número de artículo: 669205 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Número del fabricante 669205 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Extremo del mango con cabeza hexagonal giratoria, lo que permite trabajar de manera sensible.
Mango de aluminio resistente a la corrosión, con varilla fuertemente incrustada.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada

Norma:

Similar a DIN 8320

Material:

Varillas de acero especial.

Contenido:

1 destornillador de relojero para ranura: 1 ud. de cada 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm