Destornillador para electrónica para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 2mm

Número de artículo: 664400 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
951 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2 mm
Nombre de cuchilla 00
Grosor de filo a 0,3 mm
Longitud de cuchilla cortante 70 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Número del fabricante 160.00-70

Descripción

Ejecución:

Varilla delgada con filo aplanado de forma plano-paralela. Mango de plástico transparente, a prueba de golpes.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, niquelada y cromada; filo negro.