Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Número de destornilladores: 5

Número de artículo: 660031 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 5 ud.
Salida de velocidad para ranura
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Color, negro Negro intenso
Color naranja; negro
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Sin chispas no
Cantidad de herramientas 5
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado sí
Particularidad, para ranura Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 660031 5
EAN / GTIN 4045197923219
Número del fabricante 660031 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos, polivalentes, con varilla cónica.
Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.
A partir de tam. 8 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Ventaja:

  • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.º 660030 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8