{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Color | rojo | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 2 mm | |
| Diámetro de la cuchilla | 4 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 659942 2 | |
| EAN / GTIN | 4010995260606 | |
| Número del fabricante | 26060 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |