{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión |
Cuadrado accionado
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Con escala regulable
|
|
| Indicación |
analógico/a
|
|
| Rango de par de giro mín. |
100 Nm
|
|
| Rango de par de giro máx. |
400 Nm
|
|
| Unidad de medida par de giro |
Nm
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
3 %
|
|
| Sentido de apriete |
Derecha/izquierda
|
|
| Longitud total L |
778 mm
|
|
| Peso total |
3.700 g
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 |
657 mm
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Par de giro mín., Nm |
100
|
|
| Par máx., Nm |
400
|
|
| Tamaño, Cuadrado accionado |
3/4 pul
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm
|
|
| Datos protocolables |
no
|
|
| Principio de disparo |
Activación mecánica de recorrido corto
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Háptico
|
|
| Respuesta |
activadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
ejecución mecánica
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
2,5 Nm
|
|
| Tipo de producto |
Llave dinamométrica
|
|
| Messfunktionen |
Par de giro
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Número de artículo | 656050 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197542502 | |
| Número del fabricante | 656050 400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |