uvex 2 xenova® Zapatos S3 negro/Azul Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 9555243
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex 2
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Tamaño UE 43
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 9555243
EAN / GTIN 4031101746081
Número del fabricante 9555243
Número L L01670 1895
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Mayor comodidad, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos uvex 2 xenova®. Este calzado de seguridad totalmente exento de metal es aún más cómodo para el pie. Un ajuste mejorado, un menor peso y una amortiguación, transpirabilidad y acolchado optimizados aumentan significativamente la comodidad del usuario. Los nuevos todoterreno no sólo son más cómodos, sino también más elegantes y coloridos. Con accesorios de colores y una suela exterior en azul brillante, rojo o verde, las uvex 2 xenova® atraen todas las miradas. Características de seguridad probadas como la entresuela uvex xenova® sin metal y resistente a la penetración y la puntera de plástico uvex xenova® completan el conjunto de este calzado de seguridad. La combinación de protección, estilo y comodidad hacen del nuevo uvex 2 xenova® un popular todoterreno para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en ingeniería mecánica e instalaciones, metalurgia o artesanía.

Característica:

Características generales

  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Sistema de cordones con presillas resistente al calor

Características de confort

  • peso ligero
  • muy buena amortiguación
  • Gran comodidad de uso, gracias a las hormas de nuevo diseño y a los materiales transpirables y adaptados al clima
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • borde de la caña con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022
  • Los zapatos de seguridad cumplen con los requisitos ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® sin metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 xenova
  • Color (filtro): negro/azul
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material superior: Cuero
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "uvex 2" Ver todos