{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Perfil Torx® | TX45 | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
| Medida de perfil A | 7,8 mm | |
| ⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
| Longitud | 140 mm | |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
| Tipo de producto | Vaso |
| Número de artículo | 643660 TX45 | |
| EAN / GTIN | 4018754006830 | |
| Número del fabricante | 03131445 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |