• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Vaso para Torx®, 1/2 pulgada, largo, Perfil Torx®: TX50

Número de artículo: 643660 TX50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de perfil 8,8 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Diámetro exterior 22,7 mm
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX50
Tipo de producto Vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Norma DIN 3120
Longitud total 140 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 643660 TX50
EAN / GTIN 4018754006847
Número del fabricante 03131450
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.