Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 33 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 638018 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.011 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 33 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-34
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 33
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-14 mm
Longitud 507 mm
Anchura 227 mm
Altura 62 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Número del fabricante 638018 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Con vasos de 12 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 19 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643220 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. 641320 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641020 75; 125; 250
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641620 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640190 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS