Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 26 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 634318 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Embalaje
Maletín
Número de piezas
26 ud.
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L
357 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 26-teilig, Typ: 6
Cantidad de herramientas
26
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
3/8 pulgada
Color
rojo; negro; plateado
Tipo de producto
articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación; Mango transversal
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 634318 6
EAN / GTIN 4062406230760
Número del fabricante 634318 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 637220.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 12 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. similar a n.° 637329 tam. 16; 20,8
Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mango transversal: 1 ud. n.º 635720
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220
Carraca: 1 ud. n.° 635090
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS