• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera, Perfil Torx Plus®: 9IP

Número de artículo: 625920 9IP
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
412 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo molibdeno
Longitud total L 82 mm
Longitud cuchilla l1 40 mm
Superficie cromado/a
Color azul; naranja
Modelo forma recta
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango de bandera
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 9IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625920 9IP
EAN / GTIN 4045197563736
Número del fabricante 625920 9IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (de una sola aleta) con superficie Haptoprene® de agarre firme y núcleo de polipropileno. Varillas de acero al cromo molibdeno, superficie cromada, puntas negras.