{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 230 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango transversal | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 6 mm | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total L | 270 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 622600 6 | |
| EAN / GTIN | 7610733260522 | |
| Número del fabricante | PB 202.6-230 |