Pasador escalonado, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 621800 175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Longitud total 175 mm
Material Acero especial, cromado.
Tipo de producto Pasador

Identificación y clasificación

Número de artículo 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Número del fabricante 621800 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Gracias a la forma escalonada un pasador es adecuado para varias medidas de llaves de tubo.

Norma:

Similar a DIN 900 C.

Material:

Acero especial, cromado.