• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 25mm

Número de artículo: 621340 25
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
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 260 mm; 56 mm
Ángulo 90
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 25 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 25 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 621340 25
EAN / GTIN 4045197528247
Número del fabricante 621340 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 − 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.