Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 20mm

Número de artículo: 621340 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 20 mm
Longitud llave L1 212 mm
Longitud llave L2 43 mm
⌀ de perforación F 15 mm
Perfil de salida lado corto Vaso de 12 caras
Perfil de salida lado largo Vaso de 6 caras
Ángulo 90 grados - 95 grados
Procedimiento de fabricación forjadas
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Perfil de salida Vaso de 12 caras; Vaso de 6 caras
Anchos de llave iguales en ambos lados
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 621340 20
EAN / GTIN 4045197528193
Número del fabricante 621340 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 − 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.