• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 20mm

Artiklové číslo: 621340 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 20 mm
Délka klíče L1 212 mm
Délka klíče L2 43 mm
⌀ otvoru F 15 mm
Délka ramena krátká strana 12-hranný nástrčný klíč
Délka ramena krátká strana 6-hranný nástrčný klíč
Úhel 90 stupeň - 95 stupeň
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč; 6-hranný nástrčný klíč
Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621340 20
EAN / GTIN 4045197528193
Číslo výrobce 621340 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kovaný pro nejvyšší nároky se zvlášť úzce tolerovanými otvory klíčů. Speciální dutý tvar, pro matice na dlouhých přesahujících šroubech. Oboustranné stejné otvory klíčů; vel. 6 a 7 oboustranný 6-hran, od vel. 8 se 6-hranem na dlouhém a 12-hran na krátkém rameni. Cca 90 – 95° zalomený.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.