Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 8

Número de artículo: 615610 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 8
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Sistema de medidas métrico
Sistema de medidas anglosajón no
Anillo acodado profundamente no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Número del fabricante 615610 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.