Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 10

Número de artículo: 615610 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material acero al cromo-vanadio
Número de piezas 10 ud.
Superficie aplicación mate cromada
Norma DIN 838; ISO 3318
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Denominación del fabricante Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft
Color plateado
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 615610 10
EAN / GTIN 4062406221119
Número del fabricante 615610 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Nota:

HT-Drive − el perfil especialmente exacto.
Ventaja
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.