Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6007 extralarga, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 614865 8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Longitud llave L 180 mm
Anchura de boca b 21 mm
Altura de boca h1 6 mm
Altura del anillo h2 7 mm
⌀ anillo D 18 mm
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tope final lado boca
Función de soporte lado boca
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614865 8
EAN / GTIN 4013288233318
Número del fabricante 05020350001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°. El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.