• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de una boca completamente aisladas, Ancho de llave: 16mm

Número de artículo: 613330 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 16 mm
Tipo de producto Llave
Superficie cromado/a
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613330 16
EAN / GTIN 4035894044713
Número del fabricante 50400 0160 029
Fabricante/responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero al cromovanadio.