• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de una boca completamente aisladas, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 613330 17
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
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 17 mm
Tipo de producto Llave
Superficie cromado/a
Juego no
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613330 17
EAN / GTIN 4035894044720
Número del fabricante 50400 0170 029
Fabricante/responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero al cromovanadio.