{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 160 mm | |
Debljina glave hmaks | 10,7 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 16 | |
EAN / GTIN | 4035894044713 | |
Broj proizvođača | 6573520 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
2,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | brunirano |
Duljina ključa L | 160 | 165 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |