• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada UD perfil 7/8″.

Número de artículo: 6100110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6100110
EAN / GTIN 4010886610015
Número del fabricante 6100110
Número L L60160 3977

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima

Característica:

  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 262 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 32,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/8″