uvex Guantes de protección C500 dry Talla 9

Número de artículo: 6049909
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex C500
Denominación del fabricante uvex C500 dry
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos Vinilo
Color gris; verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 9
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos
Con forro no
Características Nudos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6049909
EAN / GTIN 4048612021316
Número del fabricante 6049909
Número L L01690 64
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La serie uvex C500 establece estándares en protección, confort, flexibilidad, tactilidad y economía. Este guante de seguridad de alta tecnología con el más alto nivel de protección contra cortes 5/C combina todo esto. El uvex C500 dry con tachuelas HPV Grip garantiza una excelente sensibilidad táctil, flexibilidad y agarre.

Característica:

Características generales

  • Guantes de protección contra cortes con una comodidad de uso excepcional
  • Palma y varillas con relieve de vinilo de alto rendimiento (HPV)
  • Color: verde lima, antracita
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11

Características de confort

  • gran flexibilidad
  • gran tacto y sensibilidad
  • Ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • especialmente transpirable gracias a uvex climazone

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (X X 4 X C)
  • Excelente agarre en entornos secos
  • Protección muy alta contra cortes gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex C500 dry
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): verde/gris
  • Ejecución: con puño de punto
  • Recubrimiento: Tacos de vinilo de alto rendimiento (HPV)
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Viscosa de bambú/fibra de vidrio/polietileno de alto rendimiento (HPPE)/poliamida (PA)

Descargas y documentos

De la misma serie "uvex C500" Ver todos