Sierra manual de cola de zorra JETCUT™, Tipo: 450STA

Número de artículo: 581506 450STA
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Serrucho
Material mango plástico
Longitud de la hoja 450 mm
Grosor hoja 0,7 mm
Dientes por pulgada 11
Características de las puntas de los dientes templado
Cambio de hoja de sierra no es posible
Intervalo de empleo Madera dura; Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 581506 450STA
EAN / GTIN 3253562155955
Número del fabricante 2-15-595
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

  • Mango bimaterial atornillado y soldado para la máxima seguridad y comodidad.
  • Dentado 2X Hardpoint mejorado para una mayor vida útil.
  • Dentado agresivo con 3 filos de corte para un serrado más rápido y preciso en cada golpe.
  • Tope de 45° y 90°.
  • Hoja de sierra de 0,7 mm de grosor para una mayor estabilidad y precisión.
11 dientes/pulgada para cantos especialmente limpios, madera dura, tableros laminados y plástico.