{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Serrucho | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud de la hoja | 380 mm | |
| Grosor hoja | 0,7 mm | |
| Dientes por pulgada | 11 | |
| Características de las puntas de los dientes | templado | |
| Cambio de hoja de sierra | no es posible | |
| Intervalo de empleo | Madera dura; Plástico |
| Número de artículo | 581506 380STA | |
| EAN / GTIN | 3253562155948 | |
| Número del fabricante | 2-15-594 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |