Bristle-Brush tipo C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 573555 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 150 mm
Anchura del cepillo 12 mm
Denominación del fabricante BB-ZB
Color amarillo
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Número del fabricante 33215
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
⌀ de agujero 25,4 mm con anillos de reducción agregados ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Con adaptador n.º 573580 ampliable a cualquier anchura. Empleo en rectificadoras dobles o en lijadoras rectas o ejes flexibles con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1.