• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bristle-Brush tipo C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 573555 120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BB-ZB
Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 1,6 mm
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Color filamentos blanco
Borde ancho L3 12 mm
Diámetro cepillo D1 150 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento perforación
Diámetro perforación d1 25,4 mm
Anillos de reducción incluidos sí
Número de anillos de reducción 4
Anillo de reducción diámetro interior 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Número de revoluciones máx. 6.000 min-1
Abrasivos grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano 120
Grado de finura medio/a
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573555 120
EAN / GTIN 048011332123
Número del fabricante 33212N
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
⌀ de agujero 25,4 mm con anillos de reducción agregados ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Con adaptador n.º 573580 ampliable a cualquier anchura. Empleo en rectificadoras dobles o en lijadoras rectas o ejes flexibles con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1.