Muela de fibra corindón normal (A), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 24

Número de artículo: 566410 24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,55 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    0,46 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.433 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 24
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 115 mm
Adaptador Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ de perforación 22,23 mm
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 566410 24
EAN / GTIN 4018875526217
Número del fabricante 566410 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal HOLEX para el rectificado de todos los metales. Tipo de grano: Corindón normal (A).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.