Plato de apoyo ISO flexible / liso, ⌀ exterior: 108mm

Número de artículo: 566650 108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.092 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 108 mm
incl. tuerca de apriete
Apto para ⌀ de discos 115 mm
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Número del fabricante 566650 108
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Conforme a ISO.
Plato de plástico especial elástico para el rectificado de contornos flexible. Ideal para granulación de 60 y más fina.
Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.