• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ONMU 080608 AN-N-HP IC328 Plaquita Octogonal de Doble Cara 16Mill, para Planeado En Aleaciones A Altas Temperaturas, Acero Inoxidable y Acero

Número de artículo: 5605933
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 16MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605933
EAN / GTIN 7291075224528
Número del fabricante 5605933
Número L L23910 982

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "16MILL" Ver todos