Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm medio dura, ⌀ exterior: 50mm

Número de artículo: 554093 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
650 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 50 mm
Alojamiento lado herramienta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina ⌀ mango 6 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Número del fabricante 554093 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®).
Plato lijador de goma con asiento integrado de 1/4 pulgada y mango de 6 mm. Montaje en husillo M14 con adaptador n.º 554081.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.