Lima de mano de diamante, 215 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 1

Número de artículo: 529150 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma truncada plana
Sección transversal con asignación 10,3 × 2,8 mm
Longitud de recubrimiento 100 mm
Longitud total 215 mm
incl. mango lima no
Requiere mango de lima no
Tipo de producto Lima de mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Número del fabricante 4007220017302
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.