Soporte de medición ST-G para rugosímetros con placa de roca dura, Tipo: PST-F

Número de artículo: 498857 PST-F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de regulación de altura columna de medición 300 mm
Base longitud 400 mm
Base anchura 250 mm
Tipo de producto Caballete de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Número del fabricante 6710806
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición ST-G. Placa de roca dura sin ranura.

Idóneo para:

Rugosímetros 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.° 498835 tam. PS10, n.° 499001 tam. M300, n.° 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.° 499041 tam. M400, n.° 499042 tam. M410, n.° 499043 tam. M410.

Partes opcionales:

Mesa en cruz CT120 a petición.
Asiento n.° 499035 para prisma de mano PS10; M310 y GARANT ST2.
Asiento n.° 499012 para unidad de avance M300.
Asiento n.° 499046 para unidad de avance M400.
Asiento n.° 499013 para rugosímetro PS10; M310 y GARANT ST2.
Alojamiento n.° 499047 para unidad de avance MD26/M410.